Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, feliratozhat SN028919 - MTN2303-4060

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, feliratozhat SN028919

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - alumínium

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480303739

Sonepar cikkszám

SN028919

Gyártói cikkszám

MTN2303-4060

Gyártói típuskód

Merten MTN2303-4060

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

alumínium

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Igen

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Igen

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK02

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Készülék mélység:

40 mm

System D, csatlakozóaljzat, gyv., feliratmezővel, funkciójelző-fénnyel, rugós,al. Formaterv neve: Trancent, Artec - termék vagy komponens típusa: erőátviteli csatlakozó aljzat - standard aljzat: német - foglalat kiegészítő információ: Feliratmezős, Gyermekvédős . Előnyök : - Nemes felületkezelés, Retro dizájn, Kézi csiszolás, Teljes funkcióválaszték.. Alkalmazások: Szabvány 60mm-es fali (gipszkartonfal is) süllyesztődobozba szerelhető....