Schneider - MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, feliratozhat SN029836 - MTN2402-4060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 1
Szín - alumínium
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480305504
Sonepar cikkszám
SN029836
Gyártói cikkszám
MTN2402-4060
Gyártói típuskód
Merten MTN2402-4060
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
1
Szín:
alumínium
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Igen
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
40 mm