Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, jelzőfénnyel SN028622 - MTN2303-4004

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, jelzőfénnyel SN028622

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - zöld

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480303692

Sonepar cikkszám

SN028622

Gyártói cikkszám

MTN2303-4004

Gyártói típuskód

Merten MTN2303-4004

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

zöld

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Igen

RAL-szám (hasonló):

6029

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Igen

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

biztonsági ellátás (zöld)

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK02

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Készülék mélység:

40 mm

System D, csat.aljzat , gyv., különleges áramkörökhöz, feliratm., fjf, rugós, zö. Formaterv neve: Artec - termék vagy komponens típusa: erőátviteli csatlakozó aljzat - standard aljzat: német - foglalat kiegészítő információ: Gyermekvédős , Feliratmezős. Előnyök : - Nemes felületkezelés, Retro dizájn, Kézi csiszolás, Teljes funkcióválaszték.. Alkalmazások: Szabvány 60mm-es fali (gipszkartonfal is) süllyesztődobozba szerelhető....