Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN 2x2P+F aljzat, System-D, rugós bekötés, 16A, alumínium SX009429 - MTN2420-5060

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN 2x2P+F aljzat, System-D, rugós bekötés, 16A, alumínium SX009429

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 2

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Csatlakozási mód - dugós szorító

  • Megnövelt érintésvédelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485440125

Sonepar cikkszám

SX009429

Gyártói cikkszám

MTN2420-5060

Gyártói típuskód

Merten MTN2420-5060

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

2

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

0

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

0-0 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények - MERTEN 2x2P+F aljzat, System-D, rugós bekötés, 16A, alumínium