Schneider - MERTEN ARGUS Advanced füstérzékelő, polárfehér IP20 SX009820 - MTN5472-2119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hatáselv - optikai
Kábellel hálózatba köthető - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Rádión keresztül hálózatba köthető (standard) - Nem
Primer áramellátás - elem/akku
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480702327
Sonepar cikkszám
SX009820
Gyártói cikkszám
MTN5472-2119
Gyártói típuskód
MTN5472-2119
Hatáselv:
optikai
Kábellel hálózatba köthető:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Rádión keresztül hálózatba köthető (standard):
Nem
Primer áramellátás:
elem/akku
Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális):
Nem
Standalone:
Igen
Backup-elemmel:
Igen
Max. szám hálózatba köthető:
40
Indító hőmérséklet:
0 °C
Szín:
fehér
Backup-elemmel szállítva:
lítium
Feszültségkijelzővel:
Nem
Füstkapcsoló:
Nem
Hangerő:
85 dB(A)
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Átmérő:
112 mm
Szélesség:
112 mm
Teszt-/szünetgomb típusa:
kombináció
Csatornarögzítésre alkalmas:
Nem
Hosszúság:
112 mm
RAL-szám (hasonló):
9010
Tájékozódási világítás:
Nem
Védettség:
IP20
Q-címkével:
Igen
Kábelbevezetés:
alsó oldal
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Magasság / mélység:
49 mm