Schneider - MERTEN Berregő (8-12V AC) SN029109 - MTN4450-0000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem
Felhasználás - egyéb
Hordozógyűrű - Igen
Porvédelemmel - Nem
Csapófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480308154
Sonepar cikkszám
SN029109
Gyártói cikkszám
MTN4450-0000
Gyártói típuskód
Merten MTN4450-0000
Összeállítás:
alapelem
Felhasználás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Készülék szélesség:
73 mm
Készülék magasság:
73 mm
Készülék mélység:
38 mm