Schneider - MERTEN Csillárkapcsoló, egypólusú + kétpólusú kapcsolóval, csavaros bekötés, 10AX SX009442 - MTN312000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - egyéb
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480309991
Sonepar cikkszám
SX009442
Gyártói cikkszám
MTN312000
Gyártói típuskód
Merten WD MTN312000
Kapcsolási mód:
egyéb
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
73 mm
Fűtéskapcsoló:
Nem
Beépítési mélység:
25 mm
Készülék magasság:
73 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélység:
39 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem