Schneider - MERTEN D-Life hármas keret, krisztályfehér IP20 SX009584 - MTN4030-6520
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szín - egyéb
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - üveg
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480909061
Sonepar cikkszám
SX009584
Gyártói cikkszám
MTN4030-6520
Gyártói típuskód
Merten WD MTN4030-6520
Egységek száma:
3
Szín:
egyéb
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
üveg
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
3
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
üveg
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
234 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
90 mm
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Mélység:
12 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
Beépítési magasság:
0 mm