Schneider - MERTEN D-Life ötös keret, pezsgő IP20 SX009613 - MTN4050-6551
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 5
Szín - bézs
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fém
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480890901
Sonepar cikkszám
SX009613
Gyártói cikkszám
MTN4050-6551
Gyártói típuskód
Merten WD MTN4050-6551
Egységek száma:
5
Szín:
bézs
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
5
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
5
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
nemesacél
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
378 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
90 mm
Felület:
lakkozott
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Mélység:
12 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
Beépítési magasság:
0 mm