Schneider - MERTEN Dallamcsengő (230V AC) SN028687 - MTN352001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem
Felhasználás - egyéb
Hordozógyűrű - Igen
Porvédelemmel - Nem
Csapófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485002835
Sonepar cikkszám
SN028687
Gyártói cikkszám
MTN352001
Gyártói típuskód
Merten WD MTN352001
Összeállítás:
alapelem
Felhasználás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
0
Szigetelt csatlakozások:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK01
Készülék szélesség:
72 mm
Készülék magasság:
72 mm
Készülék mélység:
43 mm
Min. készülékdoboz mélység:
50 mm