Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN DB25 csatlakozó adapter SN030473 - MTN464393

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN DB25 csatlakozó adapter SN030473

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem

  • Felhasználás - D-szubminiatűr

  • Hordozógyűrű - Nem

  • Porvédelemmel - Nem

  • Csapófedéllel / csapfedeles - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485004778

Sonepar cikkszám

SN030473

Gyártói cikkszám

MTN464393

Gyártói típuskód

Merten WD MTN464393

Összeállítás:

alapelem

Felhasználás:

D-szubminiatűr

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fekete

RAL-szám (hasonló):

9005

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Szigetelt csatlakozások:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

42 mm

Készülék magasság:

62 mm

Készülék mélység:

10 mm

MERTEN DB25 csatlakozó adapter