Schneider - MERTEN Fedlap, forgatógombos redőnynyomóhoz, System-M, polár SN030282 - 567119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogantyú
Felirat/jelzés - "nyilak"
Felhasználás - redőnykapcsoló
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485098562
Sonepar cikkszám
SN030282
Gyártói cikkszám
567119
Gyártói típuskód
Merten WD 567119
Kivitel:
fogantyú
Felirat/jelzés:
"nyilak"
Felhasználás:
redőnykapcsoló
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20