Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Fedlap, 'high-end' hangszóró csatlakozókhoz, System-M SN028651 - 468825

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Fedlap, 'high-end' hangszóró csatlakozókhoz, System-M SN028651

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485095813

Sonepar cikkszám

SN028651

Gyártói cikkszám

468825

Gyártói típuskód

Merten WD 468825

Felhasználás:

hangtechnikai csatlakozó

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9016

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

73 mm

Készülék magasság:

73 mm

Készülék mélység:

15 mm

MERTEN Fedlap, 'high-end' hangszóró csatlakozókhoz, System-M