Schneider - MERTEN Fedlap kapcsolós padlótermosztáthoz, System-D, antiko IP20 SN028653 - MTN537543
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Max. feszültség érintkezők - 0 V
Védettség - IP20
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485007472
Sonepar cikkszám
SN028653
Gyártói cikkszám
MTN537543
Gyártói típuskód
Merten MTN537543
Szerelési mód:
süllyesztett
Max. feszültség érintkezők:
0 V
Védettség:
IP20
Szín:
egyéb
System D, termosztát padlófűtés szabályzására, kapcsolóval, csak fedlap,sárgaréz. termékcsalád: Merten Antik - Formaterv neve: Antik - termék vagy komponens típusa: szobai hőmérséklet szabályozó - készülékbemutatás: központi lemez. Előnyök : - Nemes felületkezelés, Retro dizájn, Kézi csiszolás, Teljes funkcióválaszték.. Alkalmazások: Szabvány 60mm-es fali (gipszkartonfal is) süllyesztődobozba szerelhető....