Schneider - MERTEN Fedlap LED-es lámpákhoz, System-D, krém SN030142 - MTN585844
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - központi lap
IP védettséghez alkalmas - IP20
Foglalat - nélkül
Fényforrással - Nem
Villogó jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485009643
Sonepar cikkszám
SN030142
Gyártói cikkszám
MTN585844
Gyártói típuskód
Merten MTN585844
Összeállítás:
központi lap
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Foglalat:
nélkül
Fényforrással:
Nem
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
beakasztás
Anyag:
műanyag
Fényforrás max. teljesítménye:
3 W
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem