Schneider - MERTEN Fedlap RJ11/RJ12 aljzatokhoz, System-D, rozsdamentes SN029335 - MTN462646
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - nemesacél
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485095462
Sonepar cikkszám
SN029335
Gyártói cikkszám
MTN462646
Gyártói típuskód
Merten MTN462646
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
nemesacél
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
fém
Anyag minősége:
nemesacél
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
67 mm
Készülék magasság:
67 mm
Készülék mélység:
23 mm