Schneider - MERTEN Fényerőszabályzó burkolat, System-D, alumínium SN028956 - MTN573760
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyrészes gomb
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló
Szín - alumínium
RAL-szám (hasonló) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485008615
Sonepar cikkszám
SN028956
Gyártói cikkszám
MTN573760
Gyártói típuskód
Merten MTN573760
Kivitel:
egyrészes gomb
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
fényszabályzó kapcsoló
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
0
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20