Schneider - MERTEN Időkapcsoló, System-M, antracit SN027727 - MTN586014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Szürkületi érték beállítható - 0-0 lx
Szerelési mód - süllyesztett
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485099187
Sonepar cikkszám
SN027727
Gyártói cikkszám
MTN586014
Gyártói típuskód
Merten MTN586014
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szürkületi érték beállítható:
0-0 lx
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
antracit
RAL-szám (hasonló):
7024
Áttetsző:
Nem
Legrövidebb kapcsolási távolság:
1 min
Önálló működés:
24 h
Véletlenszám-generátor:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Csillagászati program/asztroprogram:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Névleges áram:
0 A
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Nem
Max. teljesítmény:
1000 W
Beépítési mélység:
52 mm