Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - MERTEN időkapcsoló, System-M, polár fehér SN017153 - MTN581219

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN időkapcsoló, System-M, polár fehér SN017153

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Legrövidebb kapcsolási távolság - 1 min

  • Önálló működés - 24 h

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485098937

Sonepar cikkszám

SN017153

Gyártói cikkszám

MTN581219

Gyártói típuskód

Merten MTN581219

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Legrövidebb kapcsolási távolság:

1 min

Önálló működés:

24 h

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szürkületi érték beállítható:

0-0 lx

Csillagászati program/asztroprogram:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Véletlenszám-generátor:

Igen

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Névleges áram:

0 A

Fényérzékelő-csatlakozóval:

Nem

Max. teljesítmény:

1000 W

Beépítési mélység:

52 mm

MERTEN időkapcsoló, System-M, polár fehér