Schneider - MERTEN Kábelbevezető, krém SN030752 - MTN535162
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - nyitott
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 1013
Falon kívüli szekrényhez süllyesztett eszköz számára használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480309946
Sonepar cikkszám
SN030752
Gyártói cikkszám
MTN535162
Gyártói típuskód
Merten MTN535162
Kivitel:
nyitott
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
1013
Falon kívüli szekrényhez süllyesztett eszköz számára használható:
Igen
Kábel bevezető, M-Smart/ Artek, krém. termékcsalád: Merten. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változatokban kapható és teljesen moduláris A Merten System a több mint 150 funkciójával használható a világítás vezérléséhez, aljzatként-csatlakozóként, VDI-hez, fényszabályozós és pir világításvezérléshez, a zsaluk és az árnyékolók vezérléséhez, a hőmérséklet szabályozásához és a szállodai és kórházi alkalmazások megoldásaként A Merten System M tartalmazza a kiváló és egyedi KNX megoldást a felsőkategóriás nyomógombokkal, a kijelzős termosztátokkal és a mozgás- és jelenlétérzékelőkkel A felújításokhoz és átalakításokhoz a Merten System M a legújabb rádiófrekvenciás technológiát nyújtja esztétikus megjelenéssel.. Alkalmazások: A Merten System M megoldásai használhatók minden lakóépületben és minden más épületben, pl. Iskolákban, irodákban és szállodákban.... Előnyök : - Nemes felületkezelés, Retro dizájn, Kézi csiszolás, Teljes funkcióválaszték.. Alkalmazások: Szabvány 60mm-es fali (gipszkartonfal is) süllyesztődobozba szerelhető....