Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX 1-es nyomógomb , SystemM, antracit IP20 GT93446 - MTN627514

MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX 1-es nyomógomb , SystemM, antracit IP20 GT93446

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Billentyűk száma - 2

  • Működtető pontok száma - 2

  • Szín - antracit

  • Busz-rendszer KNX - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT93446

Gyártói cikkszám

MTN627514

Gyártói típuskód

KNX MTN627514

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

2

Működtető pontok száma:

2

Szín:

antracit

Busz-rendszer KNX:

Igen

Felület:

kezeletlen

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

Feliratmezővel:

Igen

Felület kivitele:

matt

Szobatermosztáttal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

7024

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

Mágneskapcsoló 4P 2Z+2Ny 32A AC1 110VAC tekercs