Schneider - Merten-KNX 3 bemenetes fűtésaktor IP20 SX060724 - MTN6003-0005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos) - Igen
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060724
Gyártói cikkszám
MTN6003-0005
Gyártói típuskód
MTN6003-0005
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos):
Igen
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Állítóérték folyamatos:
Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Digitális bemenetek száma:
3
Kimenetek száma:
1
Modulszélesség:
0
Levehető busmodul:
Nem
Kapcsolófeszültség:
230-230 V
Szelepvédelmi funkció:
Igen
Kézi kapcsolás:
Nem
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):
0 A
Max. kimeneti áram:
0.025 A
Védettség:
IP20