Schneider - Merten-KNX 4-es mf falimodul SystemM antracit IP20 GT93440 - MTN6214-0414
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Szerelési mód - süllyesztett
Működtető pontok száma - 10
Kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480210778
Sonepar cikkszám
GT93440
Gyártói cikkszám
MTN6214-0414
Gyártói típuskód
KNX MTN6214-0414
Busz-rendszer KNX:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Szerelési mód:
süllyesztett
Működtető pontok száma:
10
Kijelzővel:
Igen
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
0
Státusz-LED:
Igen
IR (infravörös)-érzékelő:
Igen
Kézi célértékbeállítás:
Igen
Jelenlétérzékelő:
Nem
Hőfokszabályozóval:
Igen
DCF77 vevő integrált:
Nem
Kapcsolóórával:
Igen
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Igen
Központi funkciós egység az adó/indítók számára:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
antracit
RAL-szám (hasonló):
7024
Áttetsző:
Nem
Védettség:
IP20
Busz-csatolással:
Igen