Schneider - Merten-KNX REG-K/12x/24x/10 kombinált zsalu-, és kapcsolóaktor kézi üzemmóddal IP20 SX060824 - MTN649912
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060824
Gyártói cikkszám
MTN649912
Gyártói típuskód
MTN649912
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Szerelési mód:
REG
Modulszélesség:
12
Busz-csatolással:
Igen
Levehető busmodul:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Bemenetek száma:
0
Ohmikus kapcsolóáram:
10 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
2000 W
Redőnykimenetek max. száma:
12
Funkció kapcsolás:
Igen
Áram fajtája:
AC
Védettség:
IP20