Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten-KNX REG-K/2x230/10 kapcsolóaktor kézi üzemmóddal IP20 SX060817 - MTN649202

MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX REG-K/2x230/10 kapcsolóaktor kézi üzemmóddal IP20 SX060817

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 2

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX060817

Gyártói cikkszám

MTN649202

Gyártói típuskód

MTN649202

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

2

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Névleges áram:

10 A

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

Modulszélesség:

2.5

Max. kapcsolóáram:

10 A

Digitális bemenetek száma:

0

LED-kijelzővel:

Igen

Kimenő teljesítmény:

2000 W

Busz-csatolással:

Igen

Max. kapcsolási teljesítmény:

2000 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség:

IP20

Levehető busmodul:

Nem

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Merten-KNX REG-K/2x230/10 kapcsolóaktor kézi üzemmóddal IP20