Schneider - Merten-KNX REG-K/4x230/10 kapcsolóaktor kézi üzemmóddal IP20 SX060818 - MTN649204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 4
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060818
Gyártói cikkszám
MTN649204
Gyártói típuskód
MTN649204
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
4
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Névleges áram:
10 A
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Igen
Modulszélesség:
4
Max. kapcsolóáram:
10 A
Digitális bemenetek száma:
0
LED-kijelzővel:
Igen
Kimenő teljesítmény:
2000 W
Busz-csatolással:
Igen
Max. kapcsolási teljesítmény:
2000 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Igen
Védettség:
IP20
Levehető busmodul:
Nem
Modulos bővítési lehetőség:
Nem