Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Merten-KNX REG-K/8x/16x/10 kombinált zsalu-, és kapcsolóaktor kézi üzemmóddal IP20 SX060823 - MTN649908

MásolásMásolás
Schneider - Merten-KNX REG-K/8x/16x/10 kombinált zsalu-, és kapcsolóaktor kézi üzemmóddal IP20 SX060823

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG

  • Bemenetek száma - 0

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX060823

Gyártói cikkszám

MTN649908

Gyártói típuskód

MTN649908

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG

Bemenetek száma:

0

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Max. kapcsolási teljesítmény:

2000 W

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

8

Funkció kapcsolás:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Levehető busmodul:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Ohmikus kapcsolóáram:

10 A

Redőnykimenetek max. száma:

8

Áram fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Merten-KNX REG-K/8x/16x/10 kombinált zsalu-, és kapcsolóaktor kézi üzemmóddal IP20