Schneider - Merten-KNX USB interface REG-K világosszürke IP20 GT59666 - MTN681829
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485012292
Sonepar cikkszám
GT59666
Gyártói cikkszám
MTN681829
Gyártói típuskód
Merten MTN681829
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Kivitel:
USB
Szerelési mód:
REG
Modulszélesség:
2
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Max. átviteli mérték:
9600 Bd
Busz-csatolással:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Védettség:
IP20