Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Kommunikációs fedlap, D-Life, szahara SX009734 - MTN4540-6033

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Kommunikációs fedlap, D-Life, szahara SX009734

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Felhasználás - egyéb

  • Hordozógyűrű - Igen

  • Porvédelemmel - Nem

  • Csapófedéllel / csapfedeles - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480889677

Sonepar cikkszám

SX009734

Gyártói cikkszám

MTN4540-6033

Gyártói típuskód

Merten WD MTN4540-6033

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Felhasználás:

egyéb

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

ferde

Feliratmező:

feliratmezővel

Felirattal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Szigetelt csatlakozások:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Készülék mélység:

41 mm

MERTEN Kommunikációs fedlap, D-Life, szahara