Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - MERTEN LED lámpa, 24V, sárga SN030212 - MTN395132

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN LED lámpa, 24V, sárga SN030212

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - kapcsoló/billentyű

  • Fényforrás - LED

  • Fényforrás színe - sárga

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Névleges áram - 0.002 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485003122

Sonepar cikkszám

SN030212

Gyártói cikkszám

MTN395132

Gyártói típuskód

Merten MTN395132

Alkalmazás:

kapcsoló/billentyű

Fényforrás:

LED

Fényforrás színe:

sárga

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges áram:

0.002 A

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

E10

Névleges áramfelvétel:

2 mA

Merten-univerzális LED lámpa, 24 V AC/DC, sárga. termékcsalád: Merten inserts - termék vagy komponens típusa: lámpa - termék felhasználási területe: kapcsoló, nyomógomb. Előnyök : Öntött és festett alumínium fedelek és keretek A lezárt csavartartónak köszönhetően ellenáll a lopási kísérleteknek Elpusztíthatatlan, még a nyílt lángoknak, a szerszámoknak és az erős ütéseknek is ellenáll 4mm-es csavarok rögzítik a kereteket és a betéteket a téglafalhoz Használható a 60mm-es szerelődobozokhoz Kivilágítható.. Alkalmazások: iskolák, sportlétesítmények, ifjúsági központok.. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változatokban kapható és teljesen moduláris A Merten System a több mint 150 funkciójával használható a világítás vezérléséhez, aljzatként-csatlakozóként, VDI-hez, fényszabályozós és pir világításvezérléshez, a zsaluk és az árnyékolók vezérléséhez, a hőmérséklet szabályozásához és a szállodai és kórházi alkalmazások megoldásaként A Merten System M tartalmazza a kiváló és egyedi KNX megoldást a felsőkategóriás nyomógombokkal, a kijelzős termosztátokkal és a mozgás- és jelenlétérzékelőkkel A felújításokhoz és átalakításokhoz a Merten System M a legújabb rádiófrekvenciás technológiát nyújtja esztétikus megjelenéssel.. Alkalmazások: A Merten System M megoldásai használhatók minden lakóépületben és minden más épületben, pl. Iskolákban, irodákban és szállodákban.... Előnyök : - Nemes felületkezelés, Retro dizájn, Kézi csiszolás, Teljes funkcióválaszték.. Alkalmazások: Szabvány 60mm-es fali (gipszkartonfal is) süllyesztődobozba szerelhető.... Előnyök : Belül vízálló, kívül egyszerűen szép, A vízálló switch termékcsalád, Kiváló minőségű termoplasztikus fényes felülettel, Három előnyös színben, Vízzáró, karcolás-álló és ellenáll az UV sugaraknak, Teljesíti az IP 44 követelményeit, Elegáns formavilág, Az akár 4-csatornás fedőkeretekkel könnyen megtalálhatja bármely telepítéshez az ideálist megoldást, A fedőkeretek felcsavarozhatók, az egyedi megoldás extrém mechanikus tartósságot nyújt még a nagyközösség által használt területeken is, Adapter segítségével minden System M alkatrésszel kompatibilis.. Alkalmazások: A Merten Aquadesign termékeket a közüzemi konyhákba, mosodákba és a külső területekre, pl. A teraszokra, a medencék közelébe vagy a szállodák wellness részlegére terveztük....