Schneider - MERTEN M-Creativ hármas keret, átlátszó IP20 SX009582 - MTN4030-3500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szín - egyéb
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480477744
Sonepar cikkszám
SX009582
Gyártói cikkszám
MTN4030-3500
Gyártói típuskód
Merten MTN4030-3500
Egységek száma:
3
Szín:
egyéb
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma vízszintesen:
0
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
87 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
229 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Igen
Beépítési szélesség:
0 mm
Mélység:
11.6 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
Beépítési magasság:
0 mm