Schneider - MERTEN M-Elegance ötös keret, bükk IP20 SX009624 - MEG4055-3470
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 5
Szín - fa
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fa
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480458149
Sonepar cikkszám
SX009624
Gyártói cikkszám
MEG4055-3470
Gyártói típuskód
Merten WD MEG4055-3470
Egységek száma:
5
Szín:
fa
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fa
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
0
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
matt
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
90 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
374.8 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Mélység:
10.1 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
Beépítési magasság:
0 mm