Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN M-Pure egyes keret, antracit SN182709 - MEG4010-3614

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN M-Pure egyes keret, antracit SN182709

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 1

  • Szín - antracit

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN182709

Gyártói cikkszám

MEG4010-3614

Gyártói típuskód

MEG4010-3614

Egységek száma:

1

Szín:

antracit

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma vízszintesen:

1

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Felület kivitele:

matt

Szerelőkerettel:

Nem

Védettség:

IP20

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

90 mm

Ütésállóság:

IK02

Padló alatti csatornadobozhoz használható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Magasság:

90 mm

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7024

Áttetsző:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Mélység:

12 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

Beépítési magasság:

0 mm

MERTEN M-Pure egyes keret, antracit