Schneider - MERTEN M-Pure kettes keret, antracit SN182710 - MEG4020-3614
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szín - antracit
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN182710
Gyártói cikkszám
MEG4020-3614
Gyártói típuskód
MEG4020-3614
Egységek száma:
2
Szín:
antracit
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
2
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
2
Felület kivitele:
matt
Szerelőkerettel:
Nem
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
83 mm
Ütésállóság:
IK02
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
154 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7024
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Mélység:
12 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
Beépítési magasság:
0 mm