Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Padlótermosztát, kapcsolóval, 250 V, 10 A, D-Life, szahara IP30 SX009854 - MTN5764-6033

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Padlótermosztát, kapcsolóval, 250 V, 10 A, D-Life, szahara IP30 SX009854

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be/ki

  • Feszültségellátás módja - 230 VAC

  • Csatlakozás - három-/négyeres

  • Vevővel - Nem

  • Méréstartomány - 10-50 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480919367

Sonepar cikkszám

SX009854

Gyártói cikkszám

MTN5764-6033

Gyártói típuskód

Merten WD MTN5764-6033

Kivitel:

be/ki

Feszültségellátás módja:

230 VAC

Csatlakozás:

három-/négyeres

Vevővel:

Nem

Méréstartomány:

10-50 °C

Külső érzékelő:

Igen

Termikus visszacsatolás:

nélkül

Szabályozás karakterisztikája:

PID

Fűtőteljesítmény:

Igen

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Klímaberendezéshez alkalmas:

Nem

Hűtés kimeneteinek száma:

0

Különbség értéke:

1-1 K

Állítható különbség:

Nem

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Zajszint kijelzés:

Nem

Érzékelő kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Kijelzővel:

Nem

Működtetés:

forgó

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Max. érintkező terhelés:

10 A

Védettség:

IP30

Robbanásvédett:

Nem

Szín:

bézs

Magasság:

73 mm

Szélesség:

73 mm

Mélység:

42 mm

Átmérő:

57 mm

Hőmérséklet szabályozó osztálya:

IV

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):

0.4 W

MERTEN Padlótermosztát, kapcsolóval, 250 V, 10 A, D-Life, szahara IP30