Schneider - MERTEN Piktogramm készlet LED-es lámpákhoz, negatív nyomat SN029456 - MTN587096
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - felirati ív
Szín - egyéb
RAL-szám (hasonló) - 0
Áttetsző - Nem
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485010144
Sonepar cikkszám
SN029456
Gyártói cikkszám
MTN587096
Gyártói típuskód
Merten MTN587096
Kivitel:
felirati ív
Szín:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Kitapintható felirat:
Nem
System M, címke,negatív nyomtatás. termékcsalád: Merten inserts. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változatokban kapható és teljesen moduláris A Merten System a több mint 150 funkciójával használható a világítás vezérléséhez, aljzatként-csatlakozóként, VDI-hez, fényszabályozós és pir világításvezérléshez, a zsaluk és az árnyékolók vezérléséhez, a hőmérséklet szabályozásához és a szállodai és kórházi alkalmazások megoldásaként A Merten System M tartalmazza a kiváló és egyedi KNX megoldást a felsőkategóriás nyomógombokkal, a kijelzős termosztátokkal és a mozgás- és jelenlétérzékelőkkel A felújításokhoz és átalakításokhoz a Merten System M a legújabb rádiófrekvenciás technológiát nyújtja esztétikus megjelenéssel.. Alkalmazások: A Merten System M megoldásai használhatók minden lakóépületben és minden más épületben, pl. Iskolákban, irodákban és szállodákban.... Előnyök : - Nemes felületkezelés, Retro dizájn, Kézi csiszolás, Teljes funkcióválaszték.. Alkalmazások: Szabvány 60mm-es fali (gipszkartonfal is) süllyesztődobozba szerelhető....