Schneider - MERTEN Programozható redőnykapcsoló, System-M, polár fehér SN028118 - MTN581519
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - kiszolgáló-feltét
Beépített időzítőóra - Igen
Fényérzékelő-csatlakozóval - Nem
Szél-érzékelőkhöz használható - Nem
Esőérzékelőhöz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485098999
Sonepar cikkszám
SN028118
Gyártói cikkszám
MTN581519
Gyártói típuskód
Merten MTN581519
Összeállítás:
kiszolgáló-feltét
Beépített időzítőóra:
Igen
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Nem
Szél-érzékelőkhöz használható:
Nem
Esőérzékelőhöz használható:
Nem
Üvegtörésjelző-csatlakozóval:
Nem
Asztro-programmal:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Memória-funkcióval:
Nem
Napvédelmi érték beállítható:
0-0 lx
Szürkületi érték beállítható:
0-0 lx
Véletlenszám-generátor:
Igen
Kizárásvédelem:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Max. kapcsolási teljesítmény:
0 W
Önálló működés:
24 h
Névleges feszültség:
0 V
Frekvencia:
0-0 Hz
Rögzítés módja:
szorító rögzítés