Schneider - MERTEN SD Fedél, kommunikációs betétekhez, alumínium SN029575 - MTN464360
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485004662
Sonepar cikkszám
SN029575
Gyártói cikkszám
MTN464360
Gyártói típuskód
Merten MTN464360
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
67 mm
Készülék magasság:
67 mm
Készülék mélység:
41 mm