Schneider - MERTEN SD Fedél, kommunikációs betétekhez, krém SN029715 - MTN464344
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Felhasználás - egyéb
Hordozógyűrű - Igen
Porvédelemmel - Nem
Csapófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485004648
Sonepar cikkszám
SN029715
Gyártói cikkszám
MTN464344
Gyártói típuskód
Merten MTN464344
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Felhasználás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
ferde
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
67 mm
Készülék magasság:
67 mm
Készülék mélység:
41 mm