Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN SM burkolat, 2P+F csatlakozóaljzatokhoz GYV, jelzőfén SN028903 - MTN2333-0460

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN SM burkolat, 2P+F csatlakozóaljzatokhoz GYV, jelzőfén SN028903

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - alumínium

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480308635

Sonepar cikkszám

SN028903

Gyártói cikkszám

MTN2333-0460

Gyártói típuskód

Merten MTN2333-0460

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

alumínium

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Aktív érintkezők száma (kerek):

3

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Igen

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

55 mm

Készülék magasság:

55 mm

Készülék mélység:

42 mm

System M, csat.aljzat feliratozható fedlap, jelzőfény modullal, gyv., alumínium. termékcsalád: Merten System M - Formaterv neve: M-Plan, M-Star, M-Plan glass, M-Arc, M-Elegance, M-Smart, System M - termék vagy komponens típusa: központi lemez - standard aljzat: CEE 7 szabvány - csoportok száma: 1-es sorolás - színkód: RAL 1013. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változatokban kapható és teljesen moduláris A Merten System a több mint 150 funkciójával használható a világítás vezérléséhez, aljzatként-csatlakozóként, VDI-hez, fényszabályozós és pir világításvezérléshez, a zsaluk és az árnyékolók vezérléséhez, a hőmérséklet szabályozásához és a szállodai és kórházi alkalmazások megoldásaként A Merten System M tartalmazza a kiváló és egyedi KNX megoldást a felsőkategóriás nyomógombokkal, a kijelzős termosztátokkal és a mozgás- és jelenlétérzékelőkkel A felújításokhoz és átalakításokhoz a Merten System M a legújabb rádiófrekvenciás technológiát nyújtja esztétikus megjelenéssel.. Alkalmazások: A Merten System M megoldásai használhatók minden lakóépületben és minden más épületben, pl. Iskolákban, irodákban és szállodákban....