Schneider - Merten System D, borotválkozó aljzat, csak fedlap acél GT86366 - MTN213446
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - fedőlemez
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - nemesacél
Névleges keresztmetszet alacsonyabb érték - 0 V
Névleges feszültség magas érték - 0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485000114
Sonepar cikkszám
GT86366
Gyártói cikkszám
MTN213446
Gyártói típuskód
Merten MTN213446
Összeállítás:
fedőlemez
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
nemesacél
Névleges keresztmetszet alacsonyabb érték:
0 V
Névleges feszültség magas érték:
0 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feszültség átkapcsolható:
Nem
Anyag:
műanyag
Készülék szélesség:
66.3 mm
Anyag minősége:
termoplasztik
Készülék magasság:
137.9 mm
Halogénmentes:
Igen
Beépíthető dobozzal:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Készülék mélység:
3 mm