Schneider - MERTEN Szobatermosztát, kapcsolóval, 250 V AC, 10 A, D-Life, antracit IP30 SX009827 - MTN5760-6034
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 VAC
Csatlakozás - három-/négyeres
Vevővel - Nem
Méréstartomány - 5-30 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480919091
Sonepar cikkszám
SX009827
Gyártói cikkszám
MTN5760-6034
Gyártói típuskód
Merten WD MTN5760-6034
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 VAC
Csatlakozás:
három-/négyeres
Vevővel:
Nem
Méréstartomány:
5-30 °C
Külső érzékelő:
Nem
Termikus visszacsatolás:
párhuzamos
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Fűtőteljesítmény:
Igen
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Hűtés kimeneteinek száma:
0
Különbség értéke:
0.5-0.5 K
Állítható különbség:
Nem
Hőmérséklet leolvasható:
Nem
Zajszint kijelzés:
Nem
Érzékelő kivitel:
bimetál
Szerelési mód:
süllyesztett
Kijelzővel:
Nem
Működtetés:
forgó
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Max. érintkező terhelés:
10 A
Védettség:
IP30
Robbanásvédett:
Nem
Szín:
antracit
Magasság:
73 mm
Szélesség:
73 mm
Mélység:
42 mm
Átmérő:
57 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
I
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
0 W