Schneider - MERTEN TV/R-SAT aljzat, átmenő SN029452 - MTN299201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - süllyesztett
Kivezetések száma - 2
Csillapítás 860 MHz esetén - 4.5 dB
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 3 dB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485093161
Sonepar cikkszám
SN029452
Gyártói cikkszám
MTN299201
Gyártói típuskód
Merten WD MTN299201
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Kivezetések száma:
2
Csillapítás 860 MHz esetén:
4.5 dB
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
3 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Búra:
egyéb
Csillapítás 2150 MHz esetén:
5 dB
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
4 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Csatlakozóaljzat típusa:
TV
DAB+:
Nem
TV frekvenciasáv:
87.5-2400 MHz