Schneider - MERTEN TV/R-SAT aljzat, végzáró, 2 bemenettel SX009434 - MTN299202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Kivezetések száma - 2
Csillapítás 860 MHz esetén - 4.5 dB
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 0 dB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485093178
Sonepar cikkszám
SX009434
Gyártói cikkszám
MTN299202
Gyártói típuskód
Merten WD MTN299202
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Kivezetések száma:
2
Csillapítás 860 MHz esetén:
4.5 dB
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Búra:
egyéb
Csillapítás 2150 MHz esetén:
5 dB
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
0 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Csatlakozóaljzat típusa:
TV
DAB+:
Nem
TV frekvenciasáv:
87.5-2400 MHz