Schneider - MERTEN Univerzális, dupla fényerőszabályzó, 2x50-200 VA SN027521 - MTN568099
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem
Használati mód - érintőgomb
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül - Nem
Dimmelés fázis-bevágás - Igen
Dimmelés fázis-kivágás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485008004
Sonepar cikkszám
SN027521
Gyártói cikkszám
MTN568099
Gyártói típuskód
Merten MTN568099
Összeállítás:
alapelem
Használati mód:
érintőgomb
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Terhelés fajtája:
univerzális
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényértéktároló:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időzítőórával/Timer:
Nem
Használható rádiós billentyűvel:
Nem
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK01
Névleges feszültség:
230-230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Vezérlő feszültség:
0-0 V
Névleges ohmos terhelés:
50-200 W
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Készülék szélesség:
73 mm
Készülék magasság:
73 mm
Készülék mélység:
38 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem