Schneider - MERTEN Vakfedél, System-D, rozsdamentes acél SN029476 - MTN391946
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Felhasználás - vakfedél 
- Szerelési mód - süllyesztett 
- Szín - nemesacél 
- Összeállítás - alapelem központi fedőlappal 
- Hordozógyűrű - Igen 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3606485003023
Sonepar cikkszám
SN029476
Gyártói cikkszám
MTN391946
Gyártói típuskód
Merten MTN391946
Felhasználás:
vakfedél
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
nemesacél
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
fém
Anyag minősége:
nemesacél
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
67 mm
Készülék magasság:
67 mm
Készülék mélység:
17 mm