Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mesterkapcsoló IP40 SX016091 - XD2AL231

MásolásMásolás
Schneider - Mesterkapcsoló IP40 SX016091

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 0 A

  • Működtető irányok száma - 2

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen

  • Joystick-hossz - 118 mm

  • Kapcsolóállások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110633849

Sonepar cikkszám

SX016091

Gyártói cikkszám

XD2AL231

Gyártói típuskód

XD2AL231

Névleges üzemi áram AC-21 esetén:

0 A

Működtető irányok száma:

2

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Joystick-hossz:

118 mm

Kapcsolóállások száma:

0

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Központi rögzítés, lyukátmérő:

30 mm

Zárók száma működtető irányonként:

0

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Védettség:

IP40

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Mesterkapcsoló