Schneider - Mesterkapcsoló IP66 SX016124 - XD2GA8431
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 10 A
Működtető irányok száma - 4
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Joystick-hossz - 87 mm
Kapcsolóállások száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110607499
Sonepar cikkszám
SX016124
Gyártói cikkszám
XD2GA8431
Gyártói típuskód
Harmony XD2GA8431
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
10 A
Működtető irányok száma:
4
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Joystick-hossz:
87 mm
Kapcsolóállások száma:
4
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22 mm
Zárók száma működtető irányonként:
2
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Védettség:
IP66
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
egyéb