Schneider - Mesterkapcsoló IP66 SX016133 - XD2PA127
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 0 A
Működtető irányok száma - 2
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Joystick-hossz - 79 mm
Kapcsolóállások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110607550
Sonepar cikkszám
SX016133
Gyártói cikkszám
XD2PA127
Gyártói típuskód
XD2PA127
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
0 A
Működtető irányok száma:
2
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Joystick-hossz:
79 mm
Kapcsolóállások száma:
0
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22 mm
Zárók száma működtető irányonként:
1
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Védettség:
IP66
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete