Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mesterkapcsoló SX016186 - XKBA1122CA

MásolásMásolás
Schneider - Mesterkapcsoló SX016186

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 0 A

  • Működtető irányok száma - 8

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen

  • Joystick-hossz - 130 mm

  • Kapcsolóállások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110633979

Sonepar cikkszám

SX016186

Gyártói cikkszám

XKBA1122CA

Gyártói típuskód

XKBA1122CA

Névleges üzemi áram AC-21 esetén:

0 A

Működtető irányok száma:

8

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Joystick-hossz:

130 mm

Kapcsolóállások száma:

0

Retesz nullhelyzetben:

Igen

Központi rögzítés, lyukátmérő:

0 mm

Zárók száma működtető irányonként:

0

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Védettség:

egyéb

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Mesterkapcsoló